Beli Harga Semprotan Air Sprayer di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Tasco Hand Sprayer (Semprotan Tangan)Deskripsi:Alat Penyemprotatribut:
- Tank Capacity: 2 Litres
- Dimension: 133 x 133 x 315 mm
- Sprayer Empty Weight: 0.5 kg
- Color: Green-White
- Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)Deskripsi:Dengan mesin dan pompa yang handal, desain dengan bobot yang lebih ringan dan kapasitas tangki lebih besar, mesin penyemprot kami cocok untuk semua kebutuhan penyemprotan disetiap musim untuk pengendalian gulma, pengendalian hama dan pemupukan cair. Mesin Penyemprot Serbaguna
- WD-40 Multi-Use Product + Smart Straw (Semprotan Anti Karat)Deskripsi:WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
- TOTAL Electric Spray Gun (Alat Semprot Cat)atribut:
- Bottle Capacity (ml): 800
- Voltage (V): 220-240
- Meiji Hand Spray Gun F110 Series (Alat Semprot Cat)Deskripsi:This Hand spray gun series for multipurpose painting for small grade painting applications offers a tulip pattern, a semi-turip pattern. Select the perfect model for any type of paint and painting conditions. Designed to maximize the air circuit, these s
- HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirHCP memiliki range produk Submersible Sewage (Effluent Pump) yang lengkap dengan kapasitas 50-1200 lpm sangat cocok digunakan pada rumahan, kolam, aquarium, gedung, konstruksi dan industriatribut:
- Number of Pole: 2P
- TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series (Selang Angin)Deskripsi:Berfungsi untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyurethene
- TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series with Spring (Selang Angin)Deskripsi:TEKIRO Selang Recoil merupakan selang angin kompresor yang menjadi salah satu komponen dalam sistem instalasi udara. Selang angin kompresor berfungsi untuk mengalirkan atau mendistribusikan udara bertekanan tinggi dari dalam tangki kompresor ke output media kerja yang diinginkan. Selang angin kompresor terbuat dari material berkualitas yang tahan terhadap tekanan tinggi.Fungsi : untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyuretheneatribut:
- Size (mm): 5x8
- Dimension 2 (mm): 50
- Dimension 3 (mm): 150
- Dimension 4 (mm): 450
- Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)Deskripsi:Semi jet pump Shimizu memiliki kapasitas maks 39 L/min-71 L/min, total head 30m-50m, daya hisap max 11m, Cocok untuk keperluan air kapasitas besar baik di rumahan, gedung , konstruksi dan industriatribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00046.01
- WD-40 Multi-Use Product (Pelumas Serbaguna)Deskripsi:WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.atribut:
- Type: Physical & Chemical Properties
- Base Oil Type: Petroleum-based / Mineral Oil
- KARCHER Professional High Pressure Cleaners-Cold WaterDeskripsi:KARCHER High Pressure Cleaners-Cold Water is a cold shower for stubborn dirt. Clean machines, vehicles and buildings daily: with high pressure and a high flow rate. Cold water high-pressure cleaners remove even stubborn dirt and are Ideal for large areas.
- WD-40 Specialist Contact Cleaner (Pembersih Komponen Elektronik)Deskripsi:WD-40 Specialist Contact CleanerSEMPURNA UNTUK MEMBERSIHKAN KOMPONEN ELEKTRIKAL & ELEKTRONIK YANG SENSITIF.Fungsi:- Cepat dan aman menembus ke area yang sulit dijangkau, menghilangkan minyak, kotoran, residu fluks, dan kondensasi dari peralatan elektronik dan listrik yang sensitif.- Cepat kering tanpa meninggalkan noda apapun.- Kekuatan dielektrik hingga 35.000 Volt per 0,1 inci- Pembersih non-konduktif- Aman pada plastik, karet, & logam- Terdaftar & bersertifikat dengan NSF K1,K2,K3- Memenuhi regulasi ROHS*Catatan: jangan di gunakan pada lobang charger handphone- Penggunaan Aplikasi:- - Papan Sirkuit- - Colokan USB- - Printer- - Remote Control- - Game Console- - PC Mother Board- - Dllatribut:
- Initial Boiling Point (°C): 60
- Solubility in Water: Insoluble
- Specific Gravity: 0.66
- Percent Volatile (%): 100
- Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)Deskripsi:Swan Kompresor Angin memiliki kapasitas tanki 36-400L dengan aliran udara (F.A.D) 45-2000 l/m kalitas terbaik, awet dan tahan lama cocok digunakan pada bengkel, otomotif industri, proyek dan konstruksiatribut:
- Working Pressure (kg/cm²): 8
- Kabel: Without cable
- Swan Compressor Air Cooled Portable Type H Series (Kompresor Angin)Deskripsi:H Series. - Effective Cooling fans design to highly reduce the compression temperature. - Durable cast iron crankshaft and pump-excellent wear-resistance. - User-friendly-easy operation and maintenance. - Various options for different application.atribut:
- Working Pressure: 16kg/cm²
- Tank Capacity: 237L
- MU Plester PremiumDeskripsi:Mortar Instan untuk pekerjaan plesteran pada dinding. Dapat diaplikasikan dengan mesin spray atau manual pada dinding interior dan eksterior, yang menghasilkan permukaan yang lebih halus serta padat. Penggunaan mesin spray mempercepat penyelesaian pekerjaan.atribut:
- Packaging (kg): 40
- Air Consumption (L/kg): 7-7.5/40
- Thickness (mm): 10
- Dispersibility (m²/kg): 2.4/40
- Dextone Multipurpose Silicone Sealant (Lem Silikon)Deskripsi:Silikon sealant asam dengan daya rekat yang baik terhadap kaca, dapat digunakan juga ke material lain seperti metal,keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitas yang baik dan dapat menahan tekanan air.atribut:
- Specific Gravity (g/mL): 0.97
- Temperature Resistance (°C): -45 to 150
- Elasticity (%): 580
- Pressure Power (g/minute): 633
- Hardness: 19 Shore-A
- Movement Capacity (%): 25
Daftar Harga Harga Semprotan Air Sprayer Terbaru November 2026
| Tasco Hand Sprayer (Semprotan Tangan) | Rp79.900 |
| Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik) | Rp789.900 |
| WD-40 Multi-Use Product + Smart Straw (Semprotan Anti Karat) | Rp68.900 |
| TOTO Semprotan Kloset | Rp299.900 |
| TOTAL Electric Spray Gun (Alat Semprot Cat) | Rp409.900 |
| Meiji Hand Spray Gun F110 Series (Alat Semprot Cat) | Rp2.299.900 |
| HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor) | Rp4.799.900 |
| KRISBOW Air Compressor (Kompresor Angin) | Rp2.599.900 |
| TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series (Selang Angin) | Rp109.900 |
| TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series with Spring (Selang Angin) | Rp109.900 |
Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102118672-1.jpg)
/P102118665-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/WD-40%20Multi-Use%20Product%20%2B%20Smart%20Straw%20(Semprotan%20Anti%20Karat)/arP101574387-8.jpg)

/1aP104081046-2.jpg)
/P101002706-1.jpg)
/g1P104082577-1.jpg)
/e7P104565511-4.jpg)
/6nP103642239-3.jpg)
/6wP103642248-2.jpg)
/foP103201564-5.jpg)
/0cP101000012-28.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/WD-40%20Specialist%20Contact%20Cleaner%20(Pembersih%20Komponen%20Elektronik)/8oP104720312-8.jpg)
/P102540590-1.jpg)
/fwP102540572-2.jpg)
/P102540581-1.jpg)

%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)